山金工業
山金工業の 作業台
山金工業の 移動タイプ(キャスター付)
ワークテーブルペダル移動タイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19858948
品番
SXRPH-1275-GI
参考基準価格(税別)
¥232,600
販売価格(税込)
¥156,814
販売価格(税別)
¥
142,558
バスケットに入れる
足元のペダルを踏めばキャスター付き台車が本体を押し上げ移動出来ます。
均等耐荷重(kg)
(固定時)3000、(移動時)250
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
922
質量(kg)
66.7
材質(天板)
塩ビシート
材質(本体)
スチール
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
100(ネジ径M12×P1.75)
色(天板)
グリーン
色(本体)
アイボリー
用途
ペダルを踏み込めばキャスターが下降し移動する事が出来ます。固定する時はストッパー解除ペダルを踏みながらペダルを戻すと脚が床に着いて固定されます。また作業時にペダルが邪魔にならないように折りたためます。
色
グリーン/アイボリー
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
材質(脚部)
スチール
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
ペダル移動3000kg
参考になった
参考になった