ワークテーブルペダル移動タイプ(中間棚付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19859133 品番 SXMP-1875S2-II
参考基準価格(税別)¥287,500 販売価格(税込) ¥201,781
販売価格(税別)
183,437

足元のペダルを踏めばキャスター付き台車が本体を押し上げ移動出来ます。

均等耐荷重(kg)(固定時)3000、(移動時)250 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)762 質量(kg)96.8 材質(天板)メラミン 材質(本体)スチール 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)100(ネジ径M12×P1.75) 色(天板)アイボリー 色(本体)アイボリー 用途ペダルを踏み込めばキャスターが下降し移動する事が出来ます。固定する時はストッパー解除ペダルを踏みながらペダルを戻すと脚が床に着いて固定されます。また作業時にペダルが邪魔にならないように折りたためます。 アイボリー 棚板数(枚)1 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 材質(脚部)スチール グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

ペダル移動3000kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする