SSRL-1890-GI+S1-G ワークテーブルスーパータイプ(H600 引出し付) 山金工業 19860314 SSRL-1890-GI+S1-G ワークテーブルスーパータイプ(H600 引出し付) 山金工業 19860314 SSRL-1890-GI+S1-G ワークテーブルスーパータイプ(H600 引出し付) 山金工業 19860314 SSRL-1890-GI+S1-G ワークテーブルスーパータイプ(H600 引出し付) 山金工業 19860314

ワークテーブルスーパータイプ(H600 引出し付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1800 奥行(mm)900 引出し1段引出し/グリーン色 注文コード19860314 品番SSRL-1890-GI+S1-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥152,200
この商品は間口・奥行・引出しなど48種類から選べます 他の種類を見る

均等耐荷重3000kgの堅牢なワークテーブルです。

均等耐荷重(kg)3000 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)600 質量(kg)66.9 材質(天板)塩ビシート 材質(本体)スチール 色(天板)グリーン 色(脚部)アイボリー 用途均等耐荷重3000kgなので比較的、重作業に向いています。 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×400×50 材質(脚部)スチール/アイボリー色 グリーン購入法適合 引出し1段引出し/グリーン色
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする