3X10 ダウエルピンDP(ヒメノM6 大阪魂 19864638 3X10 ダウエルピンDP(ヒメノM6 大阪魂 19864638 3X10 ダウエルピンDP(ヒメノM6 大阪魂 19864638

ダウエルピンDP(ヒメノM6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(27個) 注文コード 19864638 品番 3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 呼び径3 寸法D(mm)3 寸法R(mm)0.8 真円度(μm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする