6X30 ダウエルピンDP(ヒメノM6 大阪魂 19865067 6X30 ダウエルピンDP(ヒメノM6 大阪魂 19865067 6X30 ダウエルピンDP(ヒメノM6 大阪魂 19865067

ダウエルピンDP(ヒメノM6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 19865067 品番 6X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30 呼び径6 寸法D(mm)6 寸法R(mm)1.5 真円度(μm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする