6X15(M4 ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂 19866099 6X15(M4 ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂 19866099 6X15(M4 ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂 19866099

ウチネジダウエル(MDPM6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 長さ(mm)15 注文コード19866099 品番6X15(M4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)15 寸法A(mm)2 寸法S(mm)8 寸法B(mm)0.3-0.4 寸法C(mm)0.3 ねじ寸法MM4 ピッチP(mm)0.7 呼び寸法ΦD6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする