12X100(M6 ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂 19866449 12X100(M6 ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂 19866449 12X100(M6 ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂 19866449

ウチネジダウエル(MDPM6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)100 注文コード19866449 品番12X100(M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥805
販売価格(税別)
732
この商品は長さ・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)100 寸法A(mm)2.5 寸法S(mm)10 寸法B(mm)0.4-0.5 寸法C(mm)1 ねじ寸法MM6 ピッチP(mm)1 呼び寸法ΦD12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする