16X30(M8 ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂 19866458 16X30(M8 ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂 19866458 16X30(M8 ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂 19866458

ウチネジダウエル(MDPM6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)30 注文コード19866458 品番16X30(M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 寸法A(mm)3 寸法S(mm)15 寸法B(mm)0.6-0.7 寸法C(mm)1.5 ねじ寸法MM8 ピッチP(mm)1.25 呼び寸法ΦD16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする