大阪魂
大阪魂の 金型用部品、位置決め部品
大阪魂の 位置決め部品
大阪魂の 位置決めピン
ウチネジダウエル(MDPM6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
50
注文コード
19866476
品番
16X50(M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
50
寸法A(mm)
3
寸法S(mm)
15
寸法B(mm)
0.6-0.7
寸法C(mm)
1.5
ねじ寸法M
M8
ピッチP(mm)
1.25
呼び寸法ΦD
16