大阪魂
大阪魂の 金型用部品、位置決め部品
大阪魂の 位置決め部品
大阪魂の 位置決めピン
ウチネジダウエル(MDPM6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
80
注文コード
19866519
品番
25X80(M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,504
販売価格(税別)
¥
3,185
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
80
寸法A(mm)
3.5
寸法S(mm)
20
寸法B(mm)
1.0-1.2
寸法C(mm)
2
ねじ寸法M
M12
ピッチP(mm)
1.75
呼び寸法ΦD
25