※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L ステンレス鋼管用アバカス継手 エルボ 東尾メック 19867103 L ステンレス鋼管用アバカス継手 エルボ 東尾メック 19867103

ステンレス鋼管用アバカス継手 エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径25SU 呼び径(A)25 注文コード19867103 品番L
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る

高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。

寸法L(mm)57.2 寸法L1(mm)- 寸法L2(mm)- 形状エルボ 呼び径25SU 呼び径(A)25 材質(本体)SCS13又はSUS304 用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管 材質ナットSCS13、 リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、 OリングFKM、 バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB 、CリングSUS304-WPB 、プロテクトリングPEーRT 種類鋼・ステンレス管用継手 寸法A(mm)36.5 寸法D(mm)43.7 使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー 主な用途給水、給湯、冷温水、空気配管 水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの 使用条件【給水】0〜2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0〜1.0MPa、0〜85℃(循環系統)、0〜95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0〜1.0MPa、0〜60℃、0.6〜2.0m/s、【冷却水】0〜1.0MPa、0.6〜3.5m/s、【エアー】0〜0.8MPa、【スプリンクラー】0〜1.0MPa 管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
注意
※原則として防錆剤を含む水質処理は実施しないでください。中水、井戸水、雨水、河川水、温泉、薬液、油、下水、ガス、蒸気には使用できません。
原則として防錆剤を含む水質処理はしないでください。中水、井戸水、雨水、河川水、温泉、薬液、油、下水、ガス、蒸気には使用出来ません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする