寸法L1(mm)55.5
寸法L2(mm)14.0
寸法W(mm)27.0
形状ソケット
呼び径13SU
呼び径(A)13×G1/2
材質(本体)SCS13又はSUS304
接続ねじ種類Rp
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管
材質ナットSCS13、リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、OリングFKM、バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB、CリングSUS304-WPB、プロテクトリングPEーRT
種類鋼・ステンレス管用継手
使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー
水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
使用条件【給水】0〜2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0〜1.0MPa、0〜85℃(循環系統)、0〜95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0〜1.0MPa、0〜60℃、0.6〜2.0m/s、【冷却水】0〜1.0MPa、0.6〜3.5m/s、【エアー】0〜0.8MPa、【スプリンクラー】0〜1.0MPa
管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)