6X15(M4 ウチネジダウエル(MDPH7 大阪魂 19868969 6X15(M4 ウチネジダウエル(MDPH7 大阪魂 19868969 6X15(M4 ウチネジダウエル(MDPH7 大阪魂 19868969

ウチネジダウエル(MDPH7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 19868969 品番 6X15(M4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 呼び径6 寸法A(mm)2 寸法D(mm)6 寸法B(mm)0.3-0.4 寸法C(mm)0.3 寸法D1(mm)4.5〜4.7 寸法P(mm)0.7 ねじ寸法MM4 ねじ径D8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする