大阪魂
大阪魂の 金型用部品、位置決め部品
大阪魂の 位置決め部品
大阪魂の 位置決めピン
ウチネジダウエル(MDPH7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
19869005
品番
10X30(M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
呼び径
10
寸法A(mm)
2.5
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
0.3-0.4
寸法C(mm)
0.5
寸法D1(mm)
5.5〜5.7
寸法P(mm)
0.8
ねじ寸法M
M5
ねじ径D
8