10X100(M6 ウチネジダウエルピン(THMDP 大阪魂 19869538 10X100(M6 ウチネジダウエルピン(THMDP 大阪魂 19869538 10X100(M6 ウチネジダウエルピン(THMDP 大阪魂 19869538

ウチネジダウエルピン(THMDP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19869538 品番 10X100(M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥974
販売価格(税別)
885
長さ(mm)100 呼び径10 寸法L1(mm)10 寸法L2(mm)2.5 ねじ径(M×P)M6×1.0 寸法Ca(mm)0.5 寸法Cb(mm)0.4〜0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする