大阪魂
大阪魂の 金型用部品、位置決め部品
大阪魂の 位置決め部品
大阪魂の 位置決めピン
ウチネジダウエルピン(THMDP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19869565
品番
20X100(M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,262
販売価格(税別)
¥
1,147
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
呼び径
20
寸法L1(mm)
18
寸法L2(mm)
3
ねじ径(M×P)
M10×1.5
寸法Ca(mm)
1.5
寸法Cb(mm)
0.8〜0.9