大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
ステンメッキ(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全259種類を一覧で見る
内容量
1袋(12000個)
注文コード
19869861
品番
2X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,876
販売価格(税別)
¥
38,978
バスケットに入れる
長さ(mm)
2
十字穴番号
1
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法q(mm)
1.01
ピッチP(mm)
0.4
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼びd
M2