大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ステンメッキ(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全250種類を一覧で見る
内容量
1袋(5000個)
注文コード
19872661
品番
2.3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,785
販売価格(税別)
¥
11,623
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.4
寸法C(mm)
0.2
寸法k(mm)
1.35
寸法dk(mm)
4.6
ねじの呼びd
M2.3