大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
ステンメッキ(+)トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全184種類を一覧で見る
内容量
1袋(10000個)
注文コード
19874946
品番
2X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,227
販売価格(税別)
¥
42,934
バスケットに入れる
長さ(mm)
2
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.4
寸法C(mm)
0.2
寸法f(mm)
0.4
寸法k(mm)
1.2
寸法dk(mm)
4
ねじの呼びd
M2
寸法k+f(mm)
1.6