大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
ステンメッキ(+)トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全184種類を一覧で見る
内容量
1袋(7000個)
注文コード
19875077
品番
2.3X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,716
販売価格(税別)
¥
21,560
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
十字穴番号
1
寸法K(mm)
1.4
ピッチP(mm)
0.4
寸法dk(mm)
5.2
ねじの呼びd
M2.3