3M スリーエム スコッチ ハサミ プレミアムシザーズ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19875503 品番 1446
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

耐久性に優れた高品質のはさみです
高品質なステンレス鋼を使用していますので、シャープな切れ味で耐久性に優れています
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、葉の部分がはずれることはありません
ラバー仕上げのグリップがてにしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。

刃渡り(mm)50 グレー×レッド トラスコ品番542-0911 寸法(mm)154×68 全長(mm)154 シリーズScotch 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76122313
2021-05-08
用途:
一般事務での切断作業etc
製造業

使用開始してから2年5ヶ月が経ちましたが、気になるような切れ味の低下はほぼ無く、気持ちよく紙を切ることが出来ています。
ピボット部分の緩みやガタツキも全く有りません。
ほどほどに手頃な価格帯を考えれば満足度は★3つから4つの間くらいに感じます。

対象商品:
76122322
2017-05-24
用途:
フィルムの切断

よく切れて丈夫なほうだと思います もうちょっと安ければいうことなし

1人が参考にしています
対象商品:
76122322
2015-07-29
用途:
一般事務作業
その他業種

残念ながら刃に最初から痛みがあるため、一箇所引っ掛かりがあり、スムーズに切れない。
気になるレベルではないかもしれないが、価格帯を考えると不満がある。

対象商品:
76122313
2016-03-25
用途:
カット

切れが良く、品質は十分満足できる商品です。

対象商品:
76122322
2015-01-13
用途:
リボンカット

とってもよく切れます
使い続けると切れは悪くなりますが…
すでに何本も使っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする