3M スリーエム スコッチ ハサミ チタンコートシザーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃渡り(mm)50 注文コード19875512 品番1456
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,330
この商品は刃渡りなど4種類から選べます 他の種類を見る

硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。

刃渡り(mm)50 ホワイト×ブルー トラスコ品番542-0920 寸法(mm)154×68 全長(mm)154 刃部加工チタンコート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38841722
2021-08-12
用途:
紙やラミネートなどを切るときに使用。
その他業種

切れ味がよく、扱いやすい。気に入ったので新たに一本買い足しました。

対象商品:
38841713
2017-03-06
用途:
粘着剤テープの切断
株式会社BSG 様 (建設業・工事業)

第一印象は価格のわりによく切れます。
まだ、刃先の耐久性まで確認するほど使用時間は経過していませんが問題はなさそうに思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする