3M スリーエム スコッチ ハサミ チタンコートシザーズ ベタつき防止加工

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19875528 品番 1466
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。

刃渡り(mm)50 ブラウン×ホワイト トラスコ品番542-0962 寸法(mm)154×68 全長(mm)154 シリーズScotch 刃部加工チタンコート 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
紙やテープのカット
有限会社八紘牧場 様 (農・林・水産業)

ベタつき防止とありますが、結構、テープののりがべたつきます。
連続して、テープを切るとベタついてきます。

2025-07-25
用途:
事務作業
サービス業

とても良く使いやすく抜群の切れ味です。両面テープがあっても気にならず切れます。

対象商品:
38841747
2024-08-16
用途:
整備、部品の組み立て
山内商会 様

切れ味、使い勝手はとても良いです。
べたつき防止加工は、フッ素加工されたものと比べるとやや劣ります。
切れ味は長く持ちますが、長く使っているとハサミのネジ部分が緩みやすく
締めても、すぐに緩んできます。
それ以外は、大変よい商品だと思います。

対象商品:
38841747
2022-12-17
用途:
切り取りが必要な時
サービス業

何より存在感があり、紛失の心配が無い。前のハサミは、喪失/出現を繰り返して、完全喪失です。

対象商品:
38841731
2020-07-29
用途:
エンジン音静音化シートや吸音材の切断

長さは、作業に丁度いい。切れ味も良い。また、刃にコートしてあるので、粘着シート切断の際、刃先に絡みつかなく作業がしやすい。グリップも確りとしている。

対象商品:
38841731
2019-08-23
用途:
伐採
農・林・水産業

トマトの伐採と紐切に使用しました。 切れ味は抜群ですが、固定部分のネジが逆向きに入っていてに外れやすく分離してしまいます。

対象商品:
38841747
2019-06-23
用途:
接着芯のカットに使用
杜の工房 様 (サービス業)

接着芯のカットに使用しています。よく切れますが、布類は無理かなと思います

対象商品:
38841731
2018-11-02
用途:
両面テープのカット
卸売・小売業

シリコーン加工のベトつき軽減を期待していましたが
全然ダメでした。
5回くらいの使用でノリが付着しました。

止むを得ず、用途を変更して使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする