【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×100mm パステルカラー 3M スリーエム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(90枚) 注文コード 19876063 品番 657SS-RPY
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

会議などですぐ使いたいときにサッと取り出せるポップアップふせん/ノートです。
持ち運びやすい薄型タイプのポップアップディスペンサー(別売)に詰め替えて、カラーやサイズの異なるふせんをご使用できます。
書いたメモが紛失しにくい強粘着タイプ。
筆記具を選ばない紙製のふせんです。

イエロー 寸法(縦×横)(mm)75×100 形状長方形 仕様強粘着タイプ トラスコ品番829-1096 種別ノート 寸法(mm)75×100 サイズ特大 シリーズPost-it エコマーク認定認定 商品構成単色 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
注意
※強粘着タイプですので、貼り付けた面の素材や状態によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
※こちらは詰め替え用です。専用のポップアップディスペンサーでご使用ください。ディスペンサーは別売です。
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19876063
2019-02-28
用途:
家庭用
製造業

ひとまわり大きいサイズのを持っているのですが、このサイズも使い勝手がよさそうだったので購入。ポストイットはもう強粘着のものしか使っていません。色もどぎついのは好みませんがこの色は目立ちつつも目に優しくて気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする