2.3X12 サビナイBステン(+)ナベコ 大阪魂 19876949 2.3X12 サビナイBステン(+)ナベコ 大阪魂 19876949 2.3X12 サビナイBステン(+)ナベコ 大阪魂 19876949

サビナイBステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4000個) 注文コード 19876949 品番 2.3X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,321
販売価格(税別)
29,383
長さ(mm)12 十字穴番号1 寸法K(mm)1.5 寸法m(mm)2.4 寸法q(mm)1.21 ピッチP(mm)0.4 寸法dk(mm)4 ねじの呼びdM2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする