※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 静電気対策用品
アズワンの 静電気対策マット・シート類
アズワンの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
【ワケあり】静電気防止バッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
19877805
品番
EXC8697【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,650
¥
2,590
バスケットに入れる
内部で摩擦電気は生じません。
開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。
ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ジッパー型
材質
ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50Å、PE層/0.066mm
厚さ(mm)
約0.08〜0.09
内寸法(mm)
152×254
透過率(%)
(光)30以上
抵抗値
(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下
特性
(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
商品状態
※理由あり(目立った傷や汚れなし)