ALA3-1650B パネルライト(エコタイプ) プラチナ万年筆 19879083

パネルライト(エコタイプ)

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) サイズA3判 色(フレーム)ブラック 注文コード19879083 品番ALA3-1650B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品はサイズ・色など76種類から選べます 他の種類を見る

フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。

サイズA3判 色(フレーム)ブラック 内寸法(縦×横)(mm)420×297 外形寸法(縦×横)(mm)427×304 付属品吊り下げ用テグス1.2m 材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール 質量(g)280 板厚(mm)5 枠厚(mm)9mm グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37181322
2022-11-11
用途:
掲示板用
株式会社佐藤工務店 様 (建設業・工事業)

シンプル・軽量で、値段もお安くとても良かったです。

対象商品:
37181313
2022-06-24
用途:
ポスターフレーム
医療・福祉・介護関連業

一度ポスターを張り替えたら閉まらなくなってしまった。もう一度やり方を教えてほしい。

対象商品:
37181322
2019-07-19
用途:
展示会用のポスター掲示
サービス業

昔のイレパネみたいに全方向開けるて間もなく楽ちん。さらに、良いなと思ったのは柔らかプラスチックの角保護の三角です。きっちり角を保護してくれるからぶつかって怪我することもないです。

対象商品:
37181313
2019-02-09
用途:
資料展示に使用

サイズバリエーションも多く、安価。
必要に応じて購入する予定。

1人が参考にしています
対象商品:
37181313
2018-05-31
用途:
屋内展示会での製品説明用パネルとして使用
製造業

軽量で持ち運びが容易です。中身の入れ替えについてはフレームサイズが大きいと少し手間がかかるが、慣れれば問題ない状況である。付属の吊り下げ用テグスはちょっと使い勝手が良くないので金属製クサリを使用している。テグスでは無く金属製クサリが最初から付属していると良いと感じた。

1人が参考にしています
対象商品:
37181313
2018-06-29
用途:
プレゼン内容の掲示

社内プレゼンでの各タイトルの概要を展示するために購入した。

1人が参考にしています
対象商品:
37181313
2018-06-28
用途:
プレゼン内容の掲示

社内プレゼン時の各タイトルの内容をパネルにしたものを掲示するために購入した。

対象商品:
37181313
2017-11-16
用途:
掲示物を掲示する際
製造業

きれいに掲示物を掲示できて満足しています。
もう少し価格面で安くなるとさらに良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする