MZ-500A 56 シャープペンゼロシン プラチナ万年筆 ノック式 19879729

シャープペンゼロシン

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(本体)ブルー 注文コード19879729 品番MZ-500A 56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ゼロシン機構により連続筆記時に残芯0.5mmの環境にうれしいシャープペンです。
ラバーグリップ付きの軽量ボディで軽い書き味。

芯径(mm)0.5 材質ABS樹脂ボデイ(グリッパ-付き)ダブルチャック機構、回転繰り出しロング消しゴム付き 全長(mm)145.2 質量(g)13 最大径(Φmm)11.8 方式ノック式 色(本体)ブルー 替え消しゴムケシゴム-100ZLL パッケージB7NA(4000239) 包装紙-16K のし紙-小

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38621737
2023-04-16
用途:
芯が使い切れる
不動産業

芯がスケルトンで見えるところもいい。プラチナのロゴもかっこいい。だけど商品名のグラマーはどうかなあ。いかにもベテラン社員が紅潮して名付けたような感じで気恥ずかしい。

1人が参考にしています
対象商品:
38621737
2023-02-14
用途:
塾でのクリスマスプレゼントとして
村上商店 様 (教育・研究機関)

毎年プレゼントしていますが、生徒たち(小学生高学年)が書きやすいと言って喜んでくれました。

対象商品:
38621737
2023-02-15
用途:
事務作業
卸売・小売業

安定のプラチナ製のシャーペン。不良品が混入していて「モノタロウ」さんの交換の手際の良さに満足です。

対象商品:
19879704
2022-04-18
用途:
普段使い
株式会社松屋 様 (飲食業)

送料の埋め合わせ用に買いましたが、思ったより使い勝手がよく、一番使用頻度か高くなりました。
間違いのない、一本です!

対象商品:
38621737
2020-06-28
用途:
事務

芯が残り少しまで使えて節約できる。
書き心地も良い。

対象商品:
38621764
2019-09-11
用途:
勉強
その他業種

グリップが握りやすく、軽いところが疲れにくくよいです。シャーペンはこれ一択です!
色ちで揃えてます。そしてやすい!

1人が参考にしています
対象商品:
19879704
2019-02-20
用途:
自宅で使用

他のシャープペンで使えなくなった芯を使っています。便利です。

対象商品:
19879729
2019-01-19
用途:
memo.

ダブル・チャック式のシャープペンシルが欲しくて、調べたら、現時点で入手可能なのは、このゼロ・シン(プラチナ)、クラッチ・ポイント(パイロット)、「最後の一ミリまで書けるシャープペン」(無印良品)のようでした。
 ゼロ・シン(MZ-500A)は、ここが 一番安かったので、買いました。
 残芯が少なく、最後までソリッドに しっかり芯を保持でき、道具が手の延長のようになり、自分は 好きです。
 本体に、「口金は取り外さないでください」と貼り紙がありますが、そんな事には お構いなく、というか、余計意欲的になって バラしましたら、トップ・チャックを引っ張って外す時、歪ませてしまい、組付け時に
修正しきれず、チャックとチャックのアライメントがズレたのでしょう、、、書けるには書けるんですが、書き出すと内部で微かに芯が折れる音がして、次のノックで、4ミリの残芯として排出されるようになりました。
 口金は、本来はネジ込み式ですが、更に接着してあります。
 トップ・チャックは、とても繊細な真鍮製の部品のようです。しっかり径を採寸して、それ用のコレットというかチャックのようなものを作り、噛ませてから引っ張らんと、壊しますね。。。(笑)
 チャック以外の部品は、ポリプロピレンか何かの樹脂部品がほとんどでした。そういう事もあり、バラして組み付けると 不具合が起こりがちなのかも知れません。
 筆記具は、なんだか、必ずバラしてみたくなるのですよね。
 それで、もう一本買うことにして、再び ここに 来たという訳です。。。(笑)

 ちなみに、クラッチポイント(パイロット)も ここで買いましたが、同じダブル・チャック式でも、部品の構成、動きなど、違います。こちらの残芯は、3ミリくらい。1ミリとはいきませんでした。ノックしてトップチャックが開いた時に、3ミリくらいになると、自重で落ちてしまうようです。これは、バラす前に計測したので、自分のせいではありません。
 それでも この長さでもしっかり最先端で咥えているので、書き味は、手の動きがダイレクトに伝わって、いいです。
 
 最後に。
 
 入手した3種のダブルチャック式では、「最後の1ミリ・・・」(無印良品)が、残芯、確かに 1ミリの上、強く押し付けると機構がバネ仕掛けで後退するように作ってあり、芯も折れにくくなっていました。
 ファミマで普通に置いてあって入手しやすい上、450円で、機能的には、一番上。尊敬…です。

 ダブル・チャック式シャーペン機構を、多機能ボールペンに組み込む…夢を見ています。。。(笑)

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする