アケパネライト

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) サイズA2判 外寸(mm)598×424 注文コード19879923 品番ADA2-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品はサイズ・外寸・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。

材質フレーム:アルミ押し出し成型、背板.:再生PS材、パッケージ、ビニール袋入り 寸法(mm)594×420 質量(kg)0.6 ブラック サイズA2判 外寸(mm)598×424 フレーム幅(mm)7.5 シート厚さ(mm)0.4 パネル厚(mm)5 グリーン購入法適合 画面寸法(mm)589×415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00675492
2022-11-18
用途:
展示会
ハイランド株式会社 様 (製造業)

掲示するものの出し入れが軽易にできました。また、簡単な造りにもかかわらず、しっかりと固定されています。

対象商品:
00675483
2021-03-19
用途:
母親の100歳の賞状をいれている
兵庫県営川西下加茂高層住宅自治会 様

地震で落ちても割れないし安心。角がするどいので養生するパーツがほしい

対象商品:
00675456
2019-10-25
用途:
営業用看板
サービス業

フレームを折り曲げすることで中身のポスターを簡単に入れ替えることが出来るので便利です。もう少しフレームが重厚だとさらに良いかと思いました。

対象商品:
00675465
2019-12-16
用途:
事務所内での掲示
教育・研究機関

ポスターを入れやすく設置も簡単でした。軽くて扱いやすいのも良いです。

対象商品:
00675474
2019-04-11
用途:
ポスターの掲示
株式会社上人構造計画 様

外枠がワンタッチで外れるので、作業が楽にできます。

対象商品:
00675474
2018-07-17
用途:
成果広告のポスターを入れて廊下に張り出しています。
公立大学法人大阪 大阪公立大学 様

見栄えもよくとても便利です。ガラスはいざというとき危険なので、高級バージョンとして厚手の透明アクリル板のものも用意していただけると嬉しいです。

対象商品:
00675483
2018-09-29
用途:
作品の掲示
運輸・通信業

B3の用紙を保存するために購入、商品への用紙の封入も簡単で説明書なしでも可能です。

対象商品:
00675483
2016-03-10
用途:
厚さ3mm程度のデッサン画を入れます。

軽くて取り扱いは良いのですが、前面のカバー(透明アクリル板)に傷がつきやすいようで、気にならない程度ですが届いた商品にも傷がありました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする