プラチナ万年筆
プラチナ万年筆の 筆記用具
プラチナ万年筆の ボールペン
プラチナ万年筆の ボールペン替芯
レフィール ボールペン替芯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
19880149
品番
BSP-100N 3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
93
対応商品
BTB-30000Y、BTB-15000SR、BTB-10000S、BBN-3000、BTB-3000B、BBM-3000、BTL-2500、BTR-2500、BAF-2500A、BAL-2000C、BBN-2000、BKP-2000F、BAL-1500A、BAF-2000、BAL-1000A、DB-500S、DB-500W
インク色
青
先端ボール径(mm)
0.7
材質(チップ)
ステンレス
インク
油性
商品タイプ
替芯