レフィール ボールペン替芯

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) インク色 注文コード19880246 品番BSP-60F-EF0.5 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品はインク色・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
インク色 寸法(mm)107 対応商品MWBQ-200、BAQ-100、BAQ-100D 先端ボール径(mm)0.5 材質(チップ)ステンレス インク油性 入数10本 商品タイプ替芯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19880307
2024-03-21
用途:
食品工場にて使用
製造業

本体を使用してますが、今回追加で注文
と同時にこちらの替芯を一緒に注文しました。

替芯を探すのに、少し手間取りました。

対象商品:
19880307
2022-09-28
用途:
備品

金属ボールペンとセットで購入しました。既存のボールペンの替え芯としても
使用出来ましたので汎用性が高い良い商品と思います。
サイトでカラー表記が無いので記載されていると助かります。
(1や2がカラーとは判りませんでした。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする