新プレピー万年筆 細字

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 19880535 品番 PSQ-300 1-3
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ボディーを透明からインク色に合わせたカラー透明に一新。カラフルでよりポップな万年筆に生まれ変わりました。

インク色ブラック ペン先05(中字) M 材質胴軸・キャップ・クリップ:PC、グリップ:PMMA、インナーキャップ:PP、ペン芯:ABS 全長(mm)138 質量(g)13 最大径(Φmm)13 対応インクタンク/カートリッジSPN-100A、SPSQ-400 材質(ペン先)ステンレス 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

新プレピー万年筆
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73831126
2025-10-18
用途:
メモ
運輸・通信業

安いからあまり期待をしていなかったのですが書きやすく円滑に走ります。とても良い商品。高価なものと比べると多少劣りますがトータル的には満足いく商品でした。

対象商品:
74040977
2023-02-02
用途:
書き物
卸売・小売業

気軽に手に取れる万年筆ということで愛用しています。
プレジールは外に持っていくときに、プレピーはもっぱらほかの方の視線のないところで。
ボールペンよりも疲れにくく、書き心地がいいです。
プレピーはこのお値段なので、カラーインクで気分を変える時にも使用しています。
プラチナ万年筆のスリップシール機構のおかげで乾くことがなく、いつでも使用できとても良いです。

対象商品:
73831126
2020-10-11
用途:
事務

この値段で、すごく書きやすく、とても気に入りました。

対象商品:
73831126
2018-05-08
用途:
普段使い
その他業種

プラジールと同じペン先です。中身が見えるので色がわかりやすいです。太さもあり持ちやすいです。MADE IN JAPANと書いてあります。万年筆の書く感覚が好きなのでこの値段で長持ちで使えるのが良いです。左利きでも使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
74040977
2022-07-13
用途:
帳簿記入用

使用感は問題なく良かったが、書いてみたら中字のイメージ。帳簿などの細かい記載には個人的には不向きと感じます。極細なら良かったかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする