三菱電機
LDL40ランプ 埋込形 1灯用 黒板灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
19880552
品番
EL-LFN4071A AHX(26N4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,000
タイプ
2600lm初期補正調光
定格
連続調光 信号制御:20~100%
定格消費電力(W)
19
エネルギー消費効率(Lm/W)
122.1
光束(Lm)
2320