三菱電機
LDL40ランプ 埋込形 1灯用 黒板灯
定格
連続調光 信号制御:20~100%
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19880534
EL-LFN4071A AHX(20N3)
2000lm初期補正調光
18
100
1800
¥
44,000
取扱い終了
返品不可
19880543
EL-LFN4071A AHX(25N4)
2500lm初期補正調光
21
107.1
2250
¥
45,000
取扱い終了
返品不可
19880552
EL-LFN4071A AHX(26N4)
2600lm初期補正調光
19
122.1
2320
¥
46,000
取扱い終了
返品不可
19880568
EL-LFN4071A AHX(34N3A)
3400lm初期補正調光
24
126.2
3030
¥
50,000
取扱い終了
返品不可
19880577
EL-LFN4071A AHX(39N3)
3900lm初期補正調光
30
114
3420
¥
51,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください