2.6X7 サビナイBステン(+)サラコ 大阪魂 19880641 2.6X7 サビナイBステン(+)サラコ 大阪魂 19880641 2.6X7 サビナイBステン(+)サラコ 大阪魂 19880641

サビナイBステン(+)サラコ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4000個) 注文コード 19880641 品番 2.6X7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,876
販売価格(税別)
20,796

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)7 十字穴番号1 ピッチ(mm)0.45 寸法C(mm)0.2 寸法k(mm)1.5 寸法dk(mm)5.2 ねじの呼びdM2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする