大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
サビナイBステン(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全174種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
19881359
品番
4.5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,854
販売価格(税別)
¥
9,867
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.75
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.55
寸法dk(mm)
9
ねじの呼びd
M4.5