大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
ステンメッキ(+)バインドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全153種類を一覧で見る
内容量
1袋(8000個)
注文コード
19882138
品番
2X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,564
販売価格(税別)
¥
16,876
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
1
寸法f(mm)
0.35
寸法k(mm)
0.85
寸法m(mm)
2.2
寸法q(mm)
1.01
ピッチP(mm)
0.4
寸法dk(mm)
4.3
ねじの呼びd
M2
寸法k+f(mm)
1.2