プラチナ万年筆
プラチナ万年筆の 筆記用具
プラチナ万年筆の シャープペンシル
プラチナ万年筆の 製図用シャープペンシル
シャープ プロユース製図
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19882249
品番
MSD-1500A 9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミボデイ(リサイクル可能素材)ガイドパイプ(長さ4mm)製図用
全長(mm)
129×12
質量(g)
21.2
方式
ノック式
芯径(mm)
0.3
最大径(Φmm)
12
色(本体)
シルバー
太さ(mm)
0.3
替え消しゴム
ケシゴム-100LA
パッケージ
C7(4000046) 包装紙-キク8K のし紙-中