2.3X15 ステンメッキ(+)バインドコ 大阪魂 19882339 2.3X15 ステンメッキ(+)バインドコ 大阪魂 19882339 2.3X15 ステンメッキ(+)バインドコ 大阪魂 19882339

ステンメッキ(+)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 19882339 品番 2.3X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,852
販売価格(税別)
8,047
長さ(mm)15 十字穴番号1 寸法f(mm)0.4 寸法k(mm)1 寸法m(mm)2.4 寸法q(mm)1.21 ピッチP(mm)0.4 寸法dk(mm)4.9 ねじの呼びdM2.3 寸法k+f(mm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする