プラチナ万年筆
プラチナ万年筆の 筆記用具
プラチナ万年筆の シャープペンシル
プラチナ万年筆の 製図用シャープペンシル
シャープ プロユース製図
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19882346
品番
MSDB-1500B 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
胴軸・グリッパー・ノックバー:アルミニウムに黒アルマイト仕上げ、クリップ:鉄に黒マット塗装、リング:アルミニウムにアルマイト
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
143×9.4
質量(g)
14.8
方式
ノック式
芯径(mm)
0.5
最大径(Φmm)
9.4
色(本体)
ブラック
替え消しゴム
ケシゴム-100A1