2.5X3 ステンメッキ(+)バインドコ 大阪魂 19882366 2.5X3 ステンメッキ(+)バインドコ 大阪魂 19882366 2.5X3 ステンメッキ(+)バインドコ 大阪魂 19882366

ステンメッキ(+)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5000個) 注文コード 19882366 品番 2.5X3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,786
販売価格(税別)
15,260
長さ(mm)3 十字穴番号1 寸法f(mm)0.5 寸法k(mm)1 寸法m(mm)2.5 寸法q(mm)1.32 ピッチP(mm)0.45 寸法dk(mm)5.3 ねじの呼びdM2.5 寸法k+f(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする