ボールペン ゼロシン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 19882608 品番 BGMQ-100 59
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
方式ノック式 材質再生ABS樹脂ボデイ-に合成ゴムクリップ付き 全長(mm)130 質量(g)11.2 最大径(Φmm)13.3 インク色 替芯BSP-60-(EF0.5)(F0.7)(M1.0)黒 インク油性 色数単色 色(軸)クリアブルー 商品タイプ本体 パッケージB8SN(有料)(40002562) 入数(本)10 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする