ボールペン #3776 century

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19882635 品番 BNB-5000 7
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
商品タイプ本体 材質胴軸・後軸 : AS樹脂、中間リング・テーパー : 黄銅に金メッキ、クリップ : ばね銅に金メッキ、天冠 : 黄銅に金メッキ 全長(mm)138 質量(g)22.3 最大径(Φmm)13.7 インク色 替芯BSP-400 黒ボ-ル径0.8mm BSP-400M 黒ボ-ル径1.0mm インク油性 色数単色 色(軸)ブラックダイヤモンド パッケージC3B(4000050) 包装紙-8K のし紙-大 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする