三菱電機
LED20VA 防犯灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
19882704
品番
EL-M1501 1HN
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
16.1
定格電圧(V)
AC100専用
仕様
60000時間(自動点滅器開閉寿命)
性能
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
質量(kg)
1.5
タイプ
自動点滅器内蔵
使用温度範囲(℃)
-10~35
仕上
【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明
入力電流(A)
100V時 0.163
充電入力容量(VA)
16.3