プラチナ万年筆

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19882818 品番 BTB-15000P 20
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

プレジデントボールペンに伝統工芸の蒔絵を取り入れた新製品を発売致します。
日本の風情を感じさせる和柄を繊細な技法により表現し、高級感と独特な世界観を演出しています。
機能面では、片手で操作できるキャップスライド方式を採用し、芯の出し入れもスムーズに行えます。油性染料インクはしっかりとした書き味で、適度な太さのボディーは男女問わずに扱いやすいフォルムとなっており、蒔絵の入門品としてお薦めの一本です。

方式キャップスライド式 材質樹脂ボディーに平蒔絵仕上げ 全長(mm)138 20 春秋 質量(g)22 最大径(Φmm)13.5 替芯BSP-400 (ボール径0.8mm、油性染料インク) パッケージCT1(4000047) 包装紙-8K のし紙-大 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする