BSL-1000S 56 ボールペン ポケット プラチナ万年筆 19882888

ボールペン ポケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19882888 品番BSL-1000S 56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ロングスライドとワンアクション筆記(引張ると同時にボ-ルペンが出る機能)により、
収納場所の幅を広げ、スピ-デイ-な筆記を実現しました。
また、収納を確実にする為に「パチッ」とクリック感のある新機能を採用しました。

方式スライド式 材質黄銅ボデイに塗装仕上げ(#56ブル-のみステンレスボデイ) 全長(mm)筆記時:123、収納時:96 質量(g)18.5 最大径(Φmm)9.8 インク色 先端ボール径(mm)0.7 替芯BSP-100S ボ-ル径0.7mm 黒 インク油性 色数単色 色(軸)ブルー 商品タイプ本体 パッケージC16P(4000137) 包装紙-16K のし紙-小

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする