プラチナ万年筆
プラチナ万年筆の 筆記用具
プラチナ万年筆の ボールペン
プラチナ万年筆の 油性ボールペン
ボールペン(手帳用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
19882949
品番
BTE-300Z 24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
方式
ノック式
材質
アルミにアルマイト染色加工
全長(mm)
117.5
質量(g)
5
最大径(Φmm)
7
替芯
BSP-60S-(EF0.5)
インク
油性
色数
単色
色(軸)
チェリー
商品タイプ
本体
パッケージ
B8SN(有料)(4000262)