BTE-300Z 9 ボールペン(手帳用) プラチナ万年筆 19882967

ボールペン(手帳用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード19882967 品番BTE-300Z 9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
方式ノック式 材質アルミにアルマイト染色加工 全長(mm)117.5 質量(g)5 最大径(Φmm)7 替芯BSP-60S-(EF0.5) インク油性 色数単色 色(軸)シルバー 商品タイプ本体 パッケージB8SN(有料)(4000262)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする