プラチナ万年筆
プラチナ万年筆の 筆記用具
プラチナ万年筆の 万年筆
プラチナ万年筆の 万年筆インク/関連品
ボトルインク Dyestuff ink
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色番
1
注文コード
19883606
品番
INK-1200 1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
この商品は
色番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
1 ブラック
仕様
ビン入り・キャップ式(インクリザーバー付き)
材質
ガラス:本体、キャップ:PP樹脂、リザーバー:PP樹脂、パッキン:ウレタン、パッケージ:紙
容量(mL)
60(水性染料)
質量(g)
約180(パッケージ入り)
インク色
ブラック
寸法(縦×横×高さ)(mm)
57×57×63
色番
1
繰り返し・詰め替え
対応