ボトルインク Dyestuff ink

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色番2 注文コード19883615 品番INK-1200 2
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は色番など3種類から選べます 他の種類を見る
2 レッド 仕様ビン入り・キャップ式(インクリザーバー付き) 材質ガラス:本体、キャップ:PP樹脂、リザーバー:PP樹脂、パッキン:ウレタン、パッケージ:紙 容量(mL)60(水性染料) 質量(g)約180(パッケージ入り) インク色レッド 寸法(縦×横×高さ)(mm)57×57×63 色番2 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする